DIN2080 50 MT4X 70 Mandrini DIN2080 tipo A per utensili con attacco cono morse

Codice art.: L24120 439
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 439
    EAN / GTIN 7291075132731
    Codice del produttore 4523009

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 54.8 mm, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 54.8 mm
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello